※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWE-03-3 Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ フジトク 57086418 MWE-03-3 Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ フジトク 57086418

Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)3/8 :9.53 ・ 3/8B:17.3 注文コード57086418 品番MWE-03-3
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は適合管外径など19種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)3/8 :9.53 ・ 3/8B:17.3 寸法A(mm)32.3 寸法H(mm)24 寸法D(mm)17.8 寸法E(mm)7 寸法B(mm)17 寸法C(mm)30 寸法G(mm)17.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする