※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
1/2 :12.7 ・ 3/8B:17.3
注文コード
57086427
品番
MWE-04-3
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
1/2 :12.7 ・ 3/8B:17.3
寸法A(mm)
34.8
寸法H(mm)
24
寸法D(mm)
22.8
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
30
寸法G(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材