※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWE-04-4 Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ フジトク 57086436 MWE-04-4 Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ フジトク 57086436

Wフェルールフィッティング O.D MWE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)1/2 :12.7 ・ 1/2B:21.7 注文コード57086436 品番MWE-04-4
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合管外径など19種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)1/2 :12.7 ・ 1/2B:21.7 寸法A(mm)35.8 寸法H(mm)25 寸法D(mm)22.8 寸法E(mm)10 寸法B(mm)17 寸法C(mm)35 寸法G(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする