※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57086479
品番
SWC-8-0
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
11
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
36.8
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
36.8
寸法C(mm)
18.8
寸法G(mm)
15.87
寸法K(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材