※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWC-01-0 Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン フジトク 57086506 SWC-01-0 Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン フジトク 57086506

Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086506 品番 SWC-01-0
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合管外径(Φmm)1/8":3.18 寸法L(mm)9 寸法H(mm)24 寸法A(mm)31 寸法F(mm)12 寸法D(mm)15 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)31 寸法C(mm)16 寸法G(mm)12 寸法K(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする