※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWC-02-0 Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン フジトク 57086515 SWC-02-0 Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン フジトク 57086515

Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086515 品番 SWC-02-0
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合管外径(Φmm)1/4":6.35 寸法L(mm)11 寸法H(mm)29 寸法A(mm)36.4 寸法F(mm)14 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)36.4 寸法C(mm)18.4 寸法G(mm)14 寸法K(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする