※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWC-025-0 Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン フジトク 57086524 SWC-025-0 Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン フジトク 57086524

Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)5/16":7.94 注文コード57086524 品番SWC-025-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,890
この商品は適合管外径など11種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)5/16":7.94 寸法L(mm)11 寸法H(mm)29 寸法A(mm)36.8 寸法F(mm)14 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 寸法B(mm)36.8 寸法C(mm)18.8 寸法G(mm)15.87 寸法K(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする