※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング SWC ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57086533
品番
SWC-03-0
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
3/8":9.53
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
31
寸法A(mm)
39.3
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
17.8
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
39.3
寸法C(mm)
20.3
寸法G(mm)
17.46
寸法K(mm)
13.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材