※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWE-4-0 Wフェルールフィッティング SWE ハーフエルボ フジトク 57086567 SWE-4-0 Wフェルールフィッティング SWE ハーフエルボ フジトク 57086567

Wフェルールフィッティング SWE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086567 品番 SWE-4-0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合管外径(Φmm)4 寸法H(mm)21 寸法A(mm)28.3 寸法D(mm)15.3 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)8 寸法C(mm)24 寸法G(mm)14 寸法K(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする