※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWE-6-0 Wフェルールフィッティング SWE ハーフエルボ フジトク 57086576 SWE-6-0 Wフェルールフィッティング SWE ハーフエルボ フジトク 57086576

Wフェルールフィッティング SWE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086576 品番 SWE-6-0
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
適合管外径(Φmm)6 寸法H(mm)21 寸法A(mm)28.4 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)8 寸法C(mm)24 寸法G(mm)14 寸法K(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする