※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWE-8-0 Wフェルールフィッティング SWE ハーフエルボ フジトク 57086585 SWE-8-0 Wフェルールフィッティング SWE ハーフエルボ フジトク 57086585

Wフェルールフィッティング SWE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086585 品番 SWE-8-0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合管外径(Φmm)8 寸法H(mm)21 寸法A(mm)28.8 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 寸法B(mm)9 寸法C(mm)24 寸法G(mm)15.87 寸法K(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする