※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA-4・6-0 Wフェルールフィッティング RA アダプター フジトク 57086689 RA-4・6-0 Wフェルールフィッティング RA アダプター フジトク 57086689

Wフェルールフィッティング RA アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086689 品番 RA-4・6-0
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
適合管外径(Φmm)4・6 寸法H(mm)37 寸法A(mm)44.3 寸法F(mm)14 寸法D(mm)15.3 寸法E(mm)3.5 寸法C(mm)18.3 寸法G(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする