※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA-8・12-0 Wフェルールフィッティング RA アダプター フジトク 57086734 RA-8・12-0 Wフェルールフィッティング RA アダプター フジトク 57086734

Wフェルールフィッティング RA アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086734 品番 RA-8・12-0
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
適合管外径(Φmm)8・12 寸法H(mm)46 寸法A(mm)53.8 寸法F(mm)14 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 寸法C(mm)18.8 寸法G(mm)15.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする