※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA-03・04-0 Wフェルールフィッティング RA アダプター フジトク 57086777 RA-03・04-0 Wフェルールフィッティング RA アダプター フジトク 57086777

Wフェルールフィッティング RA アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086777 品番 RA-03・04-0
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
適合管外径(Φmm)3/8" :9.53 ・ 1/2":12.7 寸法H(mm)47 寸法A(mm)55.3 寸法F(mm)17 寸法D(mm)17.8 寸法E(mm)7 寸法C(mm)20.3 寸法G(mm)17.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする