※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP-8 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086813 CAP-8 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086813

Wフェルールフィッティング CAP キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086813 品番 CAP-8
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合管外径(Φmm)8 寸法H(mm)18 寸法A(mm)25.8 寸法F(mm)14 寸法D(mm)16.8 寸法C(mm)18.8 寸法G(mm)15.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする