※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP-14 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086847 CAP-14 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086847

Wフェルールフィッティング CAP キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086847 品番 CAP-14
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
適合管外径(Φmm)14 寸法H(mm)20 寸法A(mm)30.5 寸法F(mm)23 寸法D(mm)24.5 寸法C(mm)24.5 寸法G(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする