※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP-02 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086926 CAP-02 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086926

Wフェルールフィッティング CAP キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086926 品番 CAP-02
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合管外径(Φmm)1/4":6.35 寸法H(mm)18 寸法A(mm)25.4 寸法F(mm)14 寸法D(mm)15.4 寸法C(mm)18.4 寸法G(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする