※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP-03 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086944 CAP-03 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57086944

Wフェルールフィッティング CAP キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57086944 品番 CAP-03
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
適合管外径(Φmm)3/8":9.53 寸法H(mm)19 寸法A(mm)27.3 寸法F(mm)17 寸法D(mm)17.8 寸法C(mm)20.8 寸法G(mm)17.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする