※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング CAP キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57086996
品番
CAP-08
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1":25.4
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
33
寸法C(mm)
28
寸法G(mm)
38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材