※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング CAP キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57087014
品番
CAP-13.8
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/4B:13.8
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
24
寸法C(mm)
24.5
寸法G(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材