※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAP-21.7 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57087039 CAP-21.7 Wフェルールフィッティング CAP キャップ フジトク 57087039

Wフェルールフィッティング CAP キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57087039 品番 CAP-21.7
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
適合管外径(Φmm)1/2B:21.7 寸法H(mm)24 寸法A(mm)35.2 寸法F(mm)30 寸法D(mm)25.2 寸法C(mm)26.7 寸法G(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする