VQ21M1-3GZ-C8 VQ21M SMC 57087721

VQ21M

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC110(50/60Hz) 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 リード線取出方法グロメット 注文コード57087721 品番VQ21M1-3GZ-C8
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法48種類から選べます 他の種類を見る
コイル電圧(V)AC110(50/60Hz) 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 リード線取出方法グロメット 切換方式N.C. ポート数2 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする