※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-6(3/4) 計装・装置用 ねじ込み継手 FT メスチーズ フジトク 57088746 FT-6(3/4) 計装・装置用 ねじ込み継手 FT メスチーズ フジトク 57088746

計装・装置用 ねじ込み継手 FT メスチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57088746 品番 FT-6(3/4)
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)40 寸法B(mm)38 寸法C(mm)23 適合管外径(Φmm)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする