※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 ねじ込み継手 MT オスチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57088764
品番
MT-1(1/8)
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
11
寸法D(mm)
5
ねじ
R1/8×R1/8×R1/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材