※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 ねじ込み継手 MT オスチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57088789
品番
MT-3(3/8)
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
8
ねじ
R3/8×R3/8×R3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材