※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 ねじ込み継手 STL ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57088834
品番
STL-2(1/4)
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
11.5
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
13.5
適合管外径(Φmm)
1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材