※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 ねじ込み継手 STL ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57088859
品番
STL-4(1/2)
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
18.5
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
19
適合管外径(Φmm)
1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材