※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-2(1/4) 計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ フジトク 57089017 ML-2(1/4) 計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ フジトク 57089017

計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57089017 品番 ML-2(1/4)
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法A(mm)23.5 寸法B(mm)14 寸法C(mm)13 寸法D(mm)6 ねじR1/4×R1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする