※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-4(1/2) 計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ フジトク 57089035 ML-4(1/2) 計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ フジトク 57089035

計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57089035 品番 ML-4(1/2)
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法A(mm)30.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)19 寸法D(mm)10 ねじR1/2×R1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする