※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-6(3/4) 計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ フジトク 57089044 ML-6(3/4) 計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ フジトク 57089044

計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57089044 品番 ML-6(3/4)
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
寸法A(mm)37 寸法B(mm)32 寸法C(mm)18 寸法D(mm)16 ねじR3/4×R3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする