※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STT-4(1/2) 計装・装置用 ねじ込み継手 STT ストリートチーズ フジトク 57089096 STT-4(1/2) 計装・装置用 ねじ込み継手 STT ストリートチーズ フジトク 57089096

計装・装置用 ねじ込み継手 STT ストリートチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57089096 品番 STT-4(1/2)
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
寸法A(mm)31 寸法B(mm)37 寸法C(mm)28 寸法D(mm)18.5 寸法E(mm)11 寸法F(mm)19 適合管外径(Φmm)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする