※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 ねじ込み継手 STT ストリートチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57089105
品番
STT-6(3/4)
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
21
適合管外径(Φmm)
3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材