※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGN-3-1 計装・装置用 ねじ込み継手 HGN 異径ニップル フジトク 57089139 HGN-3-1 計装・装置用 ねじ込み継手 HGN 異径ニップル フジトク 57089139

計装・装置用 ねじ込み継手 HGN 異径ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57089139 品番 HGN-3-1
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法A(mm)32 寸法B(mm)5 寸法C(mm)17 寸法D(mm)11 寸法E(mm)14 適合管外径(Φmm)3/8-1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする