SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ230
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
NPT1/4
注文コード
57089286
品番
VQ2300-51-02N
参考基準価格(税別)
¥18,540
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/4
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気