※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD-8(1) 計装・装置用 ねじ込み継手 AD アダプター フジトク 57089306 AD-8(1) 計装・装置用 ねじ込み継手 AD アダプター フジトク 57089306

計装・装置用 ねじ込み継手 AD アダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57089306 品番AD-8(1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)60 寸法B(mm)22 寸法C(mm)41 適合管外径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする