※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU-3(3/8) 計装・装置用 ねじ込み継手 PU プレートユニオン フジトク 57089324 PU-3(3/8) 計装・装置用 ねじ込み継手 PU プレートユニオン フジトク 57089324

計装・装置用 ねじ込み継手 PU プレートユニオン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57089324 品番 PU-3(3/8)
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法A(mm)37 寸法B(mm)10 寸法B1(mm)35 寸法B2(mm)35 寸法C(mm)22 寸法D(mm)24 寸法P(mm)RC3/8 寸法U(mm)UNF1"-20 寸法d(mm)14.9 ねじRc3/8×Rc3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
機械装置配線作業時 製造業
製造業

サイズがぴったりで使えたので良かったです。納品も早くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする