※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU-4(1/2) 計装・装置用 ねじ込み継手 PU プレートユニオン フジトク 57089333 PU-4(1/2) 計装・装置用 ねじ込み継手 PU プレートユニオン フジトク 57089333

計装・装置用 ねじ込み継手 PU プレートユニオン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57089333 品番 PU-4(1/2)
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法A(mm)37 寸法B(mm)10 寸法B1(mm)41 寸法B2(mm)41 寸法C(mm)22 寸法D(mm)27 寸法P(mm)RC1/2 寸法U(mm)UNF1"1/16-20 寸法d(mm)17.8 ねじRc1/2×Rc1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
機械装置配線作業時 製造業
製造業

サイズがぴったりで使えたので良かったです。納品も早くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする