※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD-3-1 計装・装置用 ねじ込み継手 AD 異径アダプター フジトク 57089428 AD-3-1 計装・装置用 ねじ込み継手 AD 異径アダプター フジトク 57089428

計装・装置用 ねじ込み継手 AD 異径アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57089428 品番 AD-3-1
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法B(mm)5 寸法C(mm)22 寸法D(mm)11 寸法(mm)31 適合管外径(Φmm)3/8-1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする