※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 アダプター MA オスアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
4
注文コード
57089629
品番
MA-4-1
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
19
寸法E(mm)
2.5
寸法EX(mm)
8
寸法F(mm)
12
ねじ
1/8
適合管外径(Φmm)
4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材