※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA-4-2 計装・装置用 アダプター MA オスアダプター フジトク 57089638 MA-4-2 計装・装置用 アダプター MA オスアダプター フジトク 57089638

計装・装置用 アダプター MA オスアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)4 注文コード57089638 品番MA-4-2
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合管外径など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)39 寸法B(mm)13 寸法C(mm)19 寸法E(mm)2.5 寸法EX(mm)10 寸法F(mm)14 ねじ1/4 適合管外径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする