※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA-8-4 計装・装置用 アダプター MA オスアダプター フジトク 57089717 MA-8-4 計装・装置用 アダプター MA オスアダプター フジトク 57089717

計装・装置用 アダプター MA オスアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)8 注文コード57089717 品番MA-8-4
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は適合管外径など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)45.5 寸法B(mm)19 寸法C(mm)19 寸法E(mm)6 寸法EX(mm)10 寸法F(mm)22 ねじ1/2 適合管外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする