※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA-10-2 計装・装置用 アダプター MA オスアダプター フジトク 57089735 MA-10-2 計装・装置用 アダプター MA オスアダプター フジトク 57089735

計装・装置用 アダプター MA オスアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)10 注文コード57089735 品番MA-10-2
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合管外径など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)44 寸法B(mm)13 寸法C(mm)24 寸法E(mm)8 寸法EX(mm)6 寸法F(mm)14 ねじ1/4 適合管外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする