※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA-10-3 計装・装置用 アダプター MA オスアダプター フジトク 57089744 MA-10-3 計装・装置用 アダプター MA オスアダプター フジトク 57089744

計装・装置用 アダプター MA オスアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)10 注文コード57089744 品番MA-10-3
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合管外径など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)45 寸法B(mm)14 寸法C(mm)24 寸法E(mm)8 寸法EX(mm)8 寸法F(mm)17 ねじ3/8 適合管外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする