※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 アダプター MA オスアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
3/8":9.53
注文コード
57089909
品番
MA-03-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
適合管外径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
24
寸法E(mm)
7.5
寸法EX(mm)
10
寸法F(mm)
22
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
3/8":9.53
商品豆知識
配管工事を支える補助部材