※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 アダプター MA オスアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
1/2":12.7
注文コード
57089954
品番
MA-04-6
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
58.5
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
29
寸法E(mm)
10.5
寸法EX(mm)
14
寸法F(mm)
27
ねじ
3/4
適合管外径(Φmm)
1/2":12.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材