※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 アダプター FA メスアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57089963
品番
FA-3-1
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
Rc1/8
適合管外径(Φmm)
3
寸法A(mm)
39
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材