※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-4-1 計装・装置用 アダプター FA メスアダプター フジトク 57089988 FA-4-1 計装・装置用 アダプター FA メスアダプター フジトク 57089988

計装・装置用 アダプター FA メスアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57089988 品番FA-4-1
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
ねじRc1/8 適合管外径(Φmm)4 寸法A(mm)39 寸法F(mm)14 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする