※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-8-1 計装・装置用 アダプター FA メスアダプター フジトク 57090049 FA-8-1 計装・装置用 アダプター FA メスアダプター フジトク 57090049

計装・装置用 アダプター FA メスアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57090049 品番FA-8-1
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る
ねじRc1/8 適合管外径(Φmm)8 寸法A(mm)39 寸法F(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)20 寸法C(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする