※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 アダプター FA メスアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57090076
品番
FA-8-4
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
Rc1/2
適合管外径(Φmm)
8
寸法A(mm)
43
寸法F(mm)
26
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材