※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 アダプター FA メスアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57090103
品番
FA-10-3
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
Rc3/8
適合管外径(Φmm)
10
寸法A(mm)
44
寸法F(mm)
22
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材